C6 ASHR 20-45 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45°-Anstellung

Artikel-Nr.: L24120 442
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 442
    EAN / GTIN 7291075344752
    Herstellernummer 4509620

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 98.3 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 62 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Kraglänge (LPR) 98.3 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb